曜日別特売

スワルスエックス2

スワルスエックス2 - DOD(ディーオーディー)スワルスエックス2 - DOD(ディーオーディー)スワルスエックス2 - DOD(ディーオーディー)スワルスエックス2 - DOD(ディーオーディー)スワルスエックス2 - DOD(ディーオーディー)スワルスエックス2 - DOD(ディーオーディー)スワルスエックス2 - DOD(ディーオーディー)スワルスエックス2 - DOD(ディーオーディー)

バックパックにも、ギアボックスにも、車の隙間にも気持ちよく収まる軽量チェア。
コンパクト収納なのに、座り心地はしっかり。
荷物を抑えたい徒歩キャンパーや、積載に悩むファミリーキャンパーにおすすめ。
くつろぎも、おしゃれも、どっちもあきらめたくない人へ。

セット内容チェアフレーム、チェア生地、タイベルト、キャリーバッグ材質生地:210Dナイロン,200Dポリエチレン / フレーム:アルミ合金サイズ(cm)(約)W48×D53×H65静止耐荷重(kg)130座面高(cm)25収納時寸法(cm)(約)W33×D10×H9総質量(kg)(約)1.1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59069127ブラックブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
59069136タンタン
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
59066196ブラックブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
59066205タンタン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59066196ブラック59069127ブラックブラック スワルスエックス2 DOD(ディーオーディー) 59069127スワルスエックス2DOD(ディーオーディー)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
59066205タン59069136タンタン スワルスエックス2 DOD(ディーオーディー) 59069136スワルスエックス2DOD(ディーオーディー)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする