曜日別特売

ポータブル蓄電池

ポータブル蓄電池 - BCエナジーポータブル蓄電池 - BCエナジーポータブル蓄電池 - BCエナジーポータブル蓄電池 - BCエナジーポータブル蓄電池 - BCエナジーポータブル蓄電池 - BCエナジー
サイズW530×D320×H430出力【5521/6014 ポート】12V/6A【Type-C】PD60W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、20V/5A)【USB】5V/2.4/3.1A/QC3.0(5V/3/3.4A、9V/2A、12V/1.5A)【シガー ソケット】12V/10A定格電力:100V定格周波数(Hz)50/60入力【AC】家庭用コンセント(100~120V、Max.600W)【DC】車載用シガーソケット(12~15V/24~30V、Max.160W)【ソーラー】(MPPTコントロールシステム)36~140V、Max.600W出力波形純正弦波(全高調波歪み率<3%)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池使用湿度範囲放電時:-20℃~50℃/充電時:0℃~45℃充放電回数>3000サイクル(容量維持率80%)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
バッテリー容量(Ah)
定格出力容量(VA)
バッテリー容量(Wh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59065767TE-D3000381053000(最大6000)2688(105Ah/25.6V)
420,000
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59065776TE-D200032802000(最大4000)2048(80Ah/25.6V)
355,000
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする