ギガ・セレクション
ホイルハンガー
材質
本体/スチール、ホルダ/ABS樹脂
質量(kg)
50
色
グレー
砥石径(Φmm)
最大190
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
653×600×1460
収納枚数(枚)
32
径(mm)
アーム:Φ17
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59077125
GR6558
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください