ギガ・セレクション
レシーバタンク ステンレス製
医療、食品、半導体など、サビの発生を嫌う業種に最適です!
仕様
ステンレス製
ドレン弁
R1/2 15A
内容量
1台
関連資料:
(1.25MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
最高使用圧力(MPa)
容積
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59078340
S-GSAT65R
35
940(アイボルト除く)
1.08
【タンク】65L
356
¥
415,000
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
車上渡し
59078349
S-GSAT100R
45
1350(アイボルト除く)
1.08
【タンク】104L
356
¥
460,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
車上渡し
59078358
S-GSAT160R
75
1551(アイボルト除く)
1.08
【タンク】160L
408
¥
525,000
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
車上渡し
59078367
S-GSAT260R
90
1600(アイボルト除く)
1.08
【タンク】258L
508
¥
700,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
車上渡し
59078376
S-GSAT360R
130
1591(アイボルト除く)
0.98
【タンク】365L
610
¥
950,000
¥
949,800
¥
1,044,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
車上渡し
59078385
S-GSAT450R
155
1891(アイボルト除く)
0.98
【タンク】449L
610
¥
1,060,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
車上渡し
59078401
S-GSAT560R
185
2291(アイボルト除く)
0.98
【タンク】562L
610
¥
1,400,000
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
52日以内出荷
返品不可
車上渡し
59078410
S-GSAT770R
255
2071(アイボルト除く)
0.98
【タンク】772L
762
¥
1,550,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
52日以内出荷
返品不可
車上渡し
59078419
S-GSAT1100R
400
1906(アイボルト除く)
0.98
【タンク】1090L
966
¥
2,220,000
¥
2,198,000
¥
2,417,800
(税込)
52日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください