カモ井加工紙
mt マスキングテープ Morris & Co. Blackthorn
世界中から愛されるウィリアム・モリスのデザインをmtで再現しました。
材質
和紙・アクリル系粘着剤
サイズ
A5
テープ幅(mm)
50
枚数
30枚
テープ長さ(m)
7
色(表紙)
青
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59078681
MTWILL27
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください