曜日別特売

770 製図用シャープペンシル 0.9mm

770 製図用シャープペンシル 0.9mm - ステッドラー770 製図用シャープペンシル 0.9mm - ステッドラー

1978年に生まれ、製図・デザイン分野の多くのプロユーザーに愛されていた製図用シャープペンシルの銘品、770製図用シャープペンシルの復刻版。樹脂製の軸とメタルのグリップの組み合わせは、当時のトレンドとなり、現代の製図用シャープペンシルにまで続くスタンダードとなりました。正確な線引きのために徹底的にムダを削ぎ落したシンプルなデザインと取り回しの良さが光る1本です。

質量(g)10.8本体寸法(mm)139.6×11.5×9繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59078735770 19N
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする