文運堂
B5セレクト学習帳 カラー方眼罫 5ミリ方眼5色5冊組
B5セレクト学習帳 カラー方眼罫 5mm方眼 5色5冊組。科目別シール付。科目別に色分けして使える。
仕様
科目別シール付、5色詰合せ 5冊組
色
ブルー、グリーン、クリーム、ピンク、バイオレット
サイズ
セミB5判
質量(g)
125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
179×252×3
罫
本文 5mm方眼罫
製本
糸綴じクロス巻製本
本文枚数
30
内容量
1組(5冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59078945
EH-5-5
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください