文運堂
B5恐竜イラスト学習帳 自由帳 3柄セット
恐竜ノートシリーズ 自由帳 3柄セット。 国立科学博物館監修。
仕様
国立科学博物館監修
サイズ
セミB5判
質量(g)
125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
179×252×3
罫
本文 白無地
製本
糸綴じクロス巻製本
本文枚数
30
内容量
1組(3冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59078961
KE-603
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください