学研ステイフル
おさるのジョージがんばったねシート(ジョージ)
トイレトレーニングなどの生活習慣の他、学習やお家のお手伝いなどの毎日の習慣づけにおすすめです。
セット内容
がんばったねシート:5枚
材質
シート/シール:紙、きらきらシール:紙+PET
本体寸法(mm)
153×215×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59078796
N06029
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください