曜日別特売

収納ボックス ファイルボックス A4 5枚入

収納ボックス ファイルボックス A4 5枚入 - マルアイ収納ボックス ファイルボックス A4 5枚入 - マルアイ収納ボックス ファイルボックス A4 5枚入 - マルアイ収納ボックス ファイルボックス A4 5枚入 - マルアイ収納ボックス ファイルボックス A4 5枚入 - マルアイ収納ボックス ファイルボックス A4 5枚入 - マルアイ収納ボックス ファイルボックス A4 5枚入 - マルアイ収納ボックス ファイルボックス A4 5枚入 - マルアイ

書類、雑誌、パンフレットなどの整理保管や引き出しの仕切りに便利なA4横型ファイルボックス。タフボックスのインナーにピッタリサイズです。組み立てが簡単なワンタッチ底。底抜けしない二重構造です。

仕様収納用途:書類の整理や保管・引き出しの仕切に。5枚入り。外寸(mm)W315×D82×H256内寸(mm)W310×D77×H251内容量1袋(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59079688CA-5FB
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする