曜日別特売

小コンパス シャープ部 0.3mm Φ4mm

小コンパス シャープ部 0.3mm Φ4mm - ステッドラー

コンパスの先に取り付ける事で、均一な線が描ける非常に便利なパーツです。線幅を維持できるため綺麗な作図が可能となります。線幅は0.3mm、です。ステッドラー ベーシックコンパス「Mars 554 T01SKN」と「Mars 558 01SKN」、ステッドラー 小コンパス「55760SK-JN」と「557 62N」に適合する差込径Φ4mmのモデルです。

質量(g)2.8本体寸法(mm)39.8×6×6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59079548956 43
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする