文運堂
ニューOPCコピー用紙 A4
目に優しい色調。長期保存に優れた、しっかりした国産中性紙。コピー機、各種プリンター、軽印刷に適したマルチタイプのコピー用紙。
寸法(mm)
W210×D297
サイズ
A4
入数(枚)
500
白色度(%)
80
紙質
中性紙
坪量(g/m
2
)
64
適合プリンタ
コピー機、各種プリンター、軽印刷
内容量
1包(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59080711
OPC-A4
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください