エムプラン
ペンケースボックスエレガント
小物の整理に便利なファスナーポケット付きペンケース。軽くて使いやすいクッション素材入りの布地を使用
材質
ナイロン、ポリエステル等、芯地:PP
寸法(mm)
タテ95×ヨコ190×マチ55
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59080851
106197-08
ネイビー
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59080860
106197-14
グレー
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59080869
106197-25
ブルーグレー
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください