エムプラン
ペンケース ダブル・ラウンドジップ
分類して収納しやすい、ダブルジップで見開きタイプのペンケース。
材質
ナイロン他
寸法(mm)
タテ225×ヨコ105×マチ40
質量(g)
80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59080826
106191-29
ピンクページュ
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59080835
106191-39
グレージュ
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください