エムプラン
ペンケースEZオープンミニエレガント
両開きのファスナーが大きくガバッと開きペンの出し入れがスムーズなペンケース。軽くて使いやすいクッション素材入りの布地を使用。
材質
ナイロン、ポリエステル等、芯地:PP
寸法(mm)
タテ45×ヨコ205×マチ55
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59080878
106198-05
レッド
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59080887
106198-08
ネイビー
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59080896
106198-14
グレー
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59080905
106198-25
ブルーグレー
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください