エムプラン
ブックカバーラウンドジップN A5判
本を傷めず持ち歩ける、ファスナー付きのラウンドジップタイプのブックカバー軽くて丈夫、汚れに強いナイロン素材を使用
付属品
・ブックマーク(縫い付けリボンタイプ) ・内ポケット ・PVCループ(ペン差しタイプ)
材質
ナイロン、ポリエステル他
寸法(mm)
タテ216×ヨコ155×24
収納時寸法(cm)
最大収納目安:タテ21.6×ヨコ15.5×厚さ2.4、ハードカバーにも対応可
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59081097
114042-08
ネイビー
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59081106
114042-15
ブラック
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください