エムプラン
ブックカバー 和風
国内生産にこだわった、納得の商品クオリティ
材質
コットン他
寸法(mm)
展開時:ヨコ300×タテ160(文庫本サイズ)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59081009
114037-51
深藍(ふかあい)
深藍
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59081018
114037-52
舛花色(ますはないろ)
舛花色
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59081027
114037-53
海老色(えびいろ)
海老色
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください