エムプラン
ダイアリーカバー A5
ブックカバーで培ったノウハウを生かした素材と形状中身を傷めないラウンドジップ形状を採用、丈夫で軽いナイロン素材を使用
材質
ナイロン、ポリエステル他
色
ネイビー
寸法(縦×横)(mm)
243×183、展開時:243×370(A5手帳サイズ)
収納寸法(mm)
最大収納目安:タテ217×ヨコ153×マチ15
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59081131
114057-08
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください