エムプラン
ブックカバーラウンドジップN新書
本を傷めず持ち歩ける、ファスナー付きのラウンドジップタイプのブックカバー軽くて丈夫、汚れに強いナイロン素材を使用
材質
ナイロン、ポリエステル他
寸法(mm)
タテ208×ヨコ134 新書判サイズ対応
収納寸法(mm)
最大収納目安:タテ174×ヨコ110×マチ18
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59081061
114040-08
ネイビー
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59081070
114040-15
ブラック
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください