エムプラン
ブックカバーラウンドジップN四六判
本を傷めず持ち歩ける、ファスナー付きのラウンドジップタイプのブックカバー
付属品
・ブックマーク(縫い付けリボンタイプ) ・内ポケット ・PVCループ(ペン差しタイプ)
材質
ナイロン、ポリエステル他
寸法(mm)
タテ220×ヨコ165×25
収納時寸法(cm)
最大収納目安:タテ19.6×ヨコ13.8×厚さ2.5、ハードカバーにも対応可
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59081079
114041-08
ネイビー
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59081088
114041-15
ブラック
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください