エムプラン
フォトカードレター
定形郵便で送れるサイズの封筒におらずに入れられるカードタイプの封筒がついたレターセット
枚数
便箋/8枚:封筒/8枚
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59080808
105136-55
便箋/タテ140×ヨコ95:封筒/タテ150×ヨコ105(定形サイズ)
チューリップ
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59080799
105136-51
便箋/タテ140×ヨコ95、封筒/タテ150×ヨコ105(定形サイズ)
ガーベラ
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください