エムプラン
ミズタマミニレター
プレゼントにひと言を添えたり、名刺と一緒にメッセージを渡したりと、いろいろ使えるミニレターセット。
材質
便箋:厚口上質紙、封筒:特殊紙日本製
寸法(mm)
便箋 タテ150×ヨコ104(2つ折り・タテ75×ヨコ104、封筒タテ85×ヨコ115
色
ブルーグレー
枚数
便箋・封筒 各30枚
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59081140
117247-09
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください