エムプラン
フォトレターセット
封筒には素材感のあるタント紙を使用しています(定型サイズ)
寸法(mm)
便箋/タテ182×ヨコ142:、封筒/タテ106×ヨコ147
枚数
便箋/14枚:封筒/7枚:シールシート1枚
柄
スイス・ベルン
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59080817
105137-58
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください