エムプラン
レターセットカラーアソート
便せん・封筒ともに、4色がアソートされカラフルだが派手過ぎず、送る相手や場所などにあわせて選べるシンプルなレターセット
寸法(mm)
便せんタテ148×ヨコ100(A6サイズ)、封筒タテ113×ヨコ160(洋形2号・定形)
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59080781
101703-52
ブルー
便せん:16枚(4色カラー便せん×各4枚)封筒:8枚(4色カラー封筒×各2枚)
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59080790
101703-53
パウダー
便せん枚数:16枚(4色カラー便せん×各4枚)封筒枚数:8枚(4色カラー封筒×各2枚)
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください