学研ステイフル
目的別付箋(文字数・ピンク)
知識集団QuizKnockとのコラボした演習問題などで活躍の、時短が可能な文字数カウント付箋
材質
本体:紙
袋:OPP
枚数
20枚
本体寸法(mm)
90×145×3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59080607
BM04083
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください