目的別付箋(参考書・ピンク)

目的別付箋(参考書・ピンク) - 学研ステイフル目的別付箋(参考書・ピンク) - 学研ステイフル目的別付箋(参考書・ピンク) - 学研ステイフル目的別付箋(参考書・ピンク) - 学研ステイフル

知識集団QuizKnockとのコラボした演習問題などで活躍の、時短が可能な文字数カウント付箋

材質
本体:紙
袋:OPP
枚数20枚本体寸法(mm)90×145×3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59080616BM04084
400
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする