学研ステイフル
最強王図鑑バトル鉛筆&キャップ(SC)
サイコロのように鉛筆を転がし、出た目の内容に従ってバトルをしていくゲームが遊べる!
仕様
鉛筆:2B芯・六角軸・4本入り(4柄×1本)、キャップ:丸軸・4本入り(1柄×4本)
材質
鉛筆:木、黒鉛、粘土 キャップ:PS
本体寸法(mm)
8×176×8
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59080458
H06894
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください