学研ステイフル
ダンボール工作キット(双眼鏡)
いっしょにつくって、一緒にあそぼう
セット内容
本体(組み立て式):1式、カラーセロハン(青・黄・緑:140mm×140mm各1枚)、組み立て説明書:1枚
材質
紙
本体寸法(mm)
213×330×16
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59080650
N15007
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください