学研ステイフル
はらぺこあおむしシールパズル(あおむし)
見本を見ながら台紙と同じ数字のシールを貼ってパズルを完成させます。
セット内容
貼る台紙:6枚、シールシート:3枚(シール/101ピース)
材質
貼る台紙:紙 シール:紙+PP
本体寸法(mm)
227×327×3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59080345
N08515
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください