曜日別特売

すみっコぐらしシールパズル(すみっコ)

すみっコぐらしシールパズル(すみっコ) - 学研ステイフルすみっコぐらしシールパズル(すみっコ) - 学研ステイフルすみっコぐらしシールパズル(すみっコ) - 学研ステイフルすみっコぐらしシールパズル(すみっコ) - 学研ステイフルすみっコぐらしシールパズル(すみっコ) - 学研ステイフル

見本を見ながら台紙と同じ数字のシールを貼ってパズルを完成させます。

セット内容貼る台紙:6枚、シールシート:3枚(シール/118ピース)材質貼る台紙:紙 シール:紙+PP本体寸法(mm)227×327×3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59080336N08514
850
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする