STABILO(スタビロ)
水性サインペン ポイント88&ペン68 蛍光10色セット
細字サインペンのポイント88と、フェルト水性ペンのペン68がセットになって登場。ポイント88:ペン先は金属製チップで保護され潰れずに丈夫で長持ち。ペン68:1時間キャップを外したままでも書ける。
仕様
長寿命金属保護チップ ベンチレーションキャップ式
寸法(mm)
水性インク:0.4
質量(g)
ポイント88:6、ペン68:6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
ポイント88:167×8×8、ペン68:173×8D8
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59079670
8868/10/01
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください