レゴフィックス
コレット
標準コレットチャック
DIN
6499
振れ精度(mm)
0.01
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
把握径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59086469
ER16-8.5
ER16
8.5~7.5
¥
11,510
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
59086478
ER20-2.5
ER20
2.5~1.5
¥
9,340
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
59086487
ER32-15
ER32
15.0~14.0
¥
7,530
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
59086496
ER8-4.5
ER8
4.5~4.0
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください