EIGERTOOL(アイガーツール)
ポータブルターボファン
付属品
先端ノズル2種類、吸込用ダストカップ、掃除用ノズル2種類、TypeC充電ケーブル
材質
ABS
寸法(mm)
155×65
質量(g)
255
回転数(min
-1
[r.p.m])
140000
最大出力(W)
200
風速(m/s)
58
連続使用時間(分)
15~40
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
8.4
充電時間(時間)
4~5
バッテリー容量(mAh)
8000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59081307
X3PRO
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください