EIGERTOOL(アイガーツール)
充電式ハイパワーサイクロンファン
仕様
最大推力:1400g
付属品
専用ACアダプター、type-C-USB充電コード、安全プラグ2個
材質
カーボンファイバー
寸法(mm)
93×283×106
質量(g)
874
回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
連続使用時間(分)
20(風力最大時)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
16.8
最大風速(m/s)
64
充電時間(時間)
2.5
バッテリー容量(mAh)
8000
内容量
1個
注意
※専用アダプター以外の充電器を使う際は35W以上のUSB充電器をご使用ください
※使用前に安全プラグを必ず本体に接続してください。
※バッテリー保護の為、使用しない場合は安全プラグを抜いてください。
※本体を濡らさないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59081316
HSC-8000
¥
39,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください