リンナイ
ビルトインコンロ デリシアシリーズ
水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココット、ココットプレート付属
用途
都市ガス用
仕様
鍋なし検知機能、感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、麺ゆで機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能、イージークリーン、スモークオフ、音声ガイダンス、リンナイ公式アプリ対応、強火力バーナー:Wワイド火力バーナー
付属品
ザ・ココット、ココットプレート
電源
単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
596×539×269
内容量
1台
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
天板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59086521
RHS72W39M12RCSTW/13A
29
スパークリングカッパー
750
¥
342,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
59086539
RHS72W39M13RCSTW/13A
29
プラチナミラー
750
¥
352,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
59086557
RHS72W39M14RCSTW/13A
29
アローズホワイト
750
¥
342,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
59086575
RHS31W39M12RCSTW/13A
28
スパークリングカッパー
600
¥
337,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
59086600
RHS31W39M13RCSTW/13A
27.5
プラチナミラー
600
¥
347,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
59086618
RHS31W39M14RCSTW/13A
27.5
アローズホワイト
600
¥
337,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません