曜日別特売

ビルトインコンロ デリシアシリーズ

ビルトインコンロ デリシアシリーズ - リンナイビルトインコンロ デリシアシリーズ - リンナイビルトインコンロ デリシアシリーズ - リンナイビルトインコンロ デリシアシリーズ - リンナイビルトインコンロ デリシアシリーズ - リンナイビルトインコンロ デリシアシリーズ - リンナイビルトインコンロ デリシアシリーズ - リンナイビルトインコンロ デリシアシリーズ - リンナイ

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属

用途都市ガス用仕様鍋なし検知機能、感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、麺ゆで機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能、イージークリーン、スモークオフ、音声ガイダンス、リンナイ公式アプリ対応、強火力バーナー:Wワイド火力バーナー付属品ココットプレート電源単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269内容量1台
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
天板幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59086636RHS72W39M12RSTW/13A27スパークリングカッパー750
324,000
209,800
230,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
59086661RHS72W39M13RSTW/13A27プラチナミラー750
334,000
219,800
241,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
59086679RHS72W39M14RSTW/13A27アローズホワイト750
324,000
209,800
230,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
59086697RHS31W39M12RSTW/13A25.5スパークリングカッパー600
319,000
209,800
230,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
59086715RHS31W39M13RSTW/13A25.5プラチナミラー600
329,000
219,800
241,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
59086740RHS31W39M14RSTW/13A25.5アローズホワイト600
319,000
209,800
230,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする