日研工作所
超硬ブローチリーマ(MTシャンク)
アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途
黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト
材質
超硬K10
表面処理
ノンコート
ねじれ角
左ねじれ 60゜
内容量
1本
注意
※貫通穴専用のリーマです。
全252種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
130
140
150
165
170
175
180
200
205
210
220
230
240
250
255
260
300
325
330
335
340
350
385
直径(Φmm)
選択してください
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16.1
刃長l1(mm)
選択してください
22
25
29
30
33.5
39
41
46
49
50
51
56
252種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長l1(mm)
シャンク(MT No.)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59081325
MX 5
3
130
5
22
MT1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
59081341
MX 5.1
3
130
5.1
22
MT1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
59081350
MX 5.2
3
130
5.2
22
MT1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
59081359
MX 5.3
3
130
5.3
25
MT1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
59081368
MX 5.4
3
130
5.4
25
MT1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
59081377
MX 5.5
3
130
5.5
25
MT1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
59081386
MX 5.6
3
130
5.6
25
MT1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
59081395
MX 5.7
3
130
5.7
25
MT1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
59081411
MX 5.8
3
130
5.8
25
MT1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
59081420
MX 5.9
3
130
5.9
25
MT1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
59081429
MX 6.1
3
130
6.1
25
MT1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
59081438
MX 6.2
3
130
6.2
25
MT1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
59081447
MX 6.3
3
140
6.3
25
MT1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
59081456
MX 6.4
3
140
6.4
25
MT1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
59081465
MX 6.5
3
140
6.5
25
MT1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
59081481
MX 6.6
3
140
6.6
25
MT1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
59081490
MX 6.7
3
140
6.7
25
MT1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
59081499
MX 6.8
3
140
6.8
25
MT1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
59081508
MX 6.9
3
140
6.9
25
MT1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
59081517
MX 7.1
3
140
7.1
25
MT1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
59081526
MX 7.2
3
140
7.2
25
MT1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
59081535
MX 7.3
3
150
7.3
25
MT1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
59081551
MX 7.4
3
150
7.4
25
MT1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
59081560
MX 7.5
3
150
7.5
25
MT1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
59081569
MX 7.6
3
150
7.6
25
MT1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
59081578
MX 7.7
3
150
7.7
25
MT1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
59081587
MX 7.8
3
150
7.8
25
MT1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
59081596
MX 7.9
3
150
7.9
25
MT1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
59081605
MX 8.1
3
150
8.1
25
MT1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
59081621
MX 8.2
3
150
8.2
25
MT1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
59081630
MX 8.3
3
165
8.3
25
MT1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
59081639
MX 8.4
3
165
8.4
25
MT1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
59081648
MX 8.5
3
165
8.5
25
MT1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
59081657
MX 8.6
3
165
8.6
25
MT1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
59081666
MX 8.7
3
165
8.7
25
MT1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
59081675
MX 8.8
3
165
8.8
25
MT1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
59081691
MX 8.9
3
165
8.9
25
MT1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
59081700
MX 9.1
3
165
9.1
25
MT1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
59081709
MX 9.2
3
165
9.2
25
MT1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
59081718
MX 9.3
3
165
9.3
29
MT1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
59081727
MX 9.4
3
165
9.4
29
MT1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
59081736
MX 9.5
3
165
9.5
29
MT1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
59081745
MX 9.6
3
165
9.6
29
MT1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
59081761
MX 9.7
3
165
9.7
29
MT1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
59081770
MX 9.8
3
165
9.8
29
MT1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
59081779
MX 9.9
3
165
9.9
29
MT1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
59081788
MX 10.1
3
165
10.1
29
MT1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
59081797
MX 10.2
3
165
10.2
29
MT1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
59081806
MX 10.3
3
170
10.3
29
MT1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
59081815
MX 10.4
3
170
10.4
29
MT1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ