超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)

超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) - 日研工作所超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) - 日研工作所

アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。

用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜内容量1本
注意
※貫通穴専用のリーマです。
全227種類を絞り込む
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長l1(mm)
227種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長l1(mm)
シャンク径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59084150SX 1.942551.94162
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084159SX 1.952551.95162
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084168SX 1.962551.96162
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084177SX 1.972551.97162
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084186SX 1.982551.98162
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084195SX 1.992551.99162
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084211SX 2.012552.01162
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084220SX 2.022552.02162
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084229SX 2.032552.03162
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084238SX 2.042552.04162
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084247SX 2.052552.05162
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084256SX 2.062552.06162
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084265SX 2.072552.07162
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084281SX 2.082552.08162
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084290SX 2.092552.09162
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084299SX 2.12552.1162
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084308SX 2.22552.2162
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084317SX 2.32602.3163
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084326SX 2.42602.4163
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084335SX 2.52602.5163
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084351SX 2.62602.6163
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084360SX 2.72602.7163
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084369SX 2.82602.8163
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084378SX 2.92602.9163
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084387SX 3.012603.01163
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084396SX 3.022603.02163
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084405SX 3.032603.03163
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084421SX 3.042603.04163
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084430SX 3.052603.05163
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084439SX 3.062603.06163
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084448SX 3.072603.07163
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084457SX 3.082603.08163
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084466SX 3.092603.09163
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084475SX 3.12603.1163
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084491SX 3.22603.2163
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084500SX 3.32603.3184
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084509SX 3.42603.4184
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084518SX 3.52603.5184
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
59084527SX 3.62603.6184
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084536SX 3.72603.7184
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084545SX 3.83603.8184
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084561SX 3.93603.9184
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
59084570SX 4.013604.01184
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
59084579SX 4.023604.02184
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
59084588SX 4.033604.03184
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
59084597SX 4.043604.04184
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
59084606SX 4.053604.05184
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
59084615SX 4.063604.06184
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
59084631SX 4.073604.07184
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
59084640SX 4.083604.08184
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする