エスロン巻尺

エスロン巻尺 - 積水樹脂

表は白色地に2mm目盛、
裏面は黄色地に5mm目盛の両面目盛巻尺。

全6種類を絞り込む
長さ(m)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5909263830-RN1個30
6,600
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
5909264750-RN1個50
9,900
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
5909285720-RN(メーカー実施トレサビリティ関連書類一式)1セット20
オープン
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5909286630-RN(メーカー実施トレサビリティ関連書類一式)1セット30
オープン
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5909287550-RN(メーカー実施トレサビリティ関連書類一式)1セット50
オープン
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5909262920-RN1個20
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5909262920-RN2410408820RN20-RN エスロン巻尺 リールケース入り20m 積水樹脂 24104088エスロン巻尺 リールケース入り20m積水樹脂1個
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする