セフマグネットトレイ 樹脂 ビス用

セフマグネットトレイ 樹脂 ビス用 - タジマツール(TJMデザイン)セフマグネットトレイ 樹脂 ビス用 - タジマツール(TJMデザイン)セフマグネットトレイ 樹脂 ビス用 - タジマツール(TJMデザイン)セフマグネットトレイ 樹脂 ビス用 - タジマツール(TJMデザイン)セフマグネットトレイ 樹脂 ビス用 - タジマツール(TJMデザイン)セフマグネットトレイ 樹脂 ビス用 - タジマツール(TJMデザイン)セフマグネットトレイ 樹脂 ビス用 - タジマツール(TJMデザイン)セフマグネットトレイ 樹脂 ビス用 - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

タジマセフシステム対象品
スチール製ビス用トレイ
セフフックで腰周りやセフツールボックスへの着脱が可能
マグネット付きで鉄骨やLGSに付けることも可能です
平置きでも使用可能
セフフック付

用途ビス用マグネットトレイ内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フック
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付可能質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59102867SFMTR-BSS129×132×51【セフフック】1か所113×108×241
3,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
59102876SFMTR-BLL204×132×51【セフフック】2か所190×108×241.5
5,750
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 設備の組立時に使用するボルトを保持させるとき

・水平に置いて使用する場合は特に問題なし
・そこまで強力なマグネットではないのか、腰道具のセフに取り付けて使用していると、気づいたらボルトが落下している場合があった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする