イージーカポリパイプW 耐候性10mm被覆付

イージーカポリパイプW 耐候性10mm被覆付 - オンダ製作所イージーカポリパイプW 耐候性10mm被覆付 - オンダ製作所イージーカポリパイプW 耐候性10mm被覆付 - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管の耐候性10mm被覆付き。
・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。
・配管の敷設、狭所での通管に便利です。
・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。
・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。

材質PEX長さ(m)50使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)内容量1個
注意
※被覆材の端面及びパイプには直射日光が当たらないよう遮光処理を施して下さい。
※耐候性をUPさせた被覆材ですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
※被覆材の切除には、被覆カッターを使用して下さい。市販のカッターナイフ等は使用しないで下さい。樹脂管にキズを付けると漏水の原因になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59093627PEX13C-PU10-502.11712.813
45,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093636PEX16C-PU10-502.6521.516.216
54,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする