HJ50型 吸気弁アダプター

HJ50型 吸気弁アダプター - オンダ製作所HJ50型 吸気弁アダプター - オンダ製作所HJ50型 吸気弁アダプター - オンダ製作所

・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
・接続口を吸気弁に変換可能。
・冬の凍結事故を防ぐため、水抜きが必要な配管の途中に設置。
・水抜きの際に配管内に生じる負圧を自動で吸気することにより防止し、スムーズに排水可能。
・二重の弁構造で漏水を防止。
・上向き、横向き取付け可能。
・吸気をすると音が鳴り、水抜きしているのをお知らせ。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径さし込み側13A使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)0.75内容量1個
注意
※隠ぺい部には取付けないで下さい。万一、事故などが起きた場合に対処できなくなる可能性があります。
※下向きに取付けないで下さい。作動不良の原因になります。
※埋設には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59093469HJ50-13-S
5,270
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする