WL57型 床取出しアダプター45°タイプ

WL57型 床取出しアダプター45°タイプ - オンダ製作所WL57型 床取出しアダプター45°タイプ - オンダ製作所WL57型 床取出しアダプター45°タイプ - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・床立上げ用の継手です。
・90°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々です。
・床張り後にねじへの接続が目視確認できます。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95ツバ径(Φmm)58使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13A内容量1個
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
※パッキン、ビスは同梱されていませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59093311WL57-1313CL-S
5,250
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする