曜日別特売

樹脂製テストプラグ 平行おねじ・検査キャップセット

樹脂製テストプラグ 平行おねじ・検査キャップセット - オンダ製作所樹脂製テストプラグ 平行おねじ・検査キャップセット - オンダ製作所樹脂製テストプラグ 平行おねじ・検査キャップセット - オンダ製作所樹脂製テストプラグ 平行おねじ・検査キャップセット - オンダ製作所樹脂製テストプラグ 平行おねじ・検査キャップセット - オンダ製作所

・水圧検査用のテストプラグ 1個と検査キャップ 1個のセットです。
・テストプラグはオンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。
・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。
・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。
・樹脂製で軽量。
・検査キャップはパッキン付でシールテープ不要の簡単接続。

使用温度範囲(℃)5~35使用流体最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2内容量1個
注意
※検査キャップは消耗品です。漏れ破損等の異常が発生した場合は交換して下さい。
※適用樹脂管はオンダ製作所製樹脂管です。
※空気圧検査には使用しないで下さい。
※本製品は検査用です。実配管には使用できません。
※検査後、樹脂管は挿入した先端から50mm以上を必ず切断して下さい。
※樹脂製ですので、過度の締め付けや過大な衝撃は加えないで下さい。
※ねじ接続にはゴムパッキンをご使用下さい。適正締付トルクは5Nm以下です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
呼び径(樹脂管)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59093810TP7-1310P-B-SETキャップ:ブルー3010A
2,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
59093819TP7-1310P-P-SETキャップ:ピンク3010A
2,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
59093828TP7-1313P-B-SETキャップ:ブルー3413A
2,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
59093837TP7-1313P-P-SETキャップ:ピンク3413A
2,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
59093846TP7A-1316P-B-SETキャップ:ブルー37.516A(PEX)
3,140
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59093855TP7A-1316P-P-SETキャップ:ピンク37.516A(PEX)
3,140
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする