曜日別特売

WX型 クロスソケット

WX型 クロスソケット - オンダ製作所WX型 クロスソケット - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・クロス形状で、3方向の配管分岐に使用します。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※埋設には使用できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59093155WX1-13-S868613×13×13×13(PEX・PB共用)
6,240
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
59093171WX13A-1613-S889116×13×13×13(PEX用)
7,290
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
59093180WX13C-1613-S929116×13×13×13(PB用)
7,290
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
59093189WX22A-1613-S889116×16×13×13(PEX用)
7,530
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
59093198WX22C-1613-S929116×16×13×13(PB用)
7,530
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする