オンダ製作所
HJ2型 テーパめねじ 青銅
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
・接続口をテーパめねじに変換可能。
・埋設可能。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
内容量
1個
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59093435
HJ2-1313C-S
さし込み側13A×ねじRc1/2
48.5
18
27
冷温水・不凍液
¥
1,890
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59093451
HJ2-1320C-S
さし込み側13A×ねじRc3/4
50.5
20
32
冷温水・不凍液
¥
2,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59093460
HJ2A-1620C-S
さし込み側16A(PEX)×ねじRc3/4
53.5
20
32
冷温水・不凍液
¥
2,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71378810
HJ2C-1620C-S
さし込み側16A(PB)×ねじRc3/4
53.5
20
32
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
¥
2,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材