曜日別特売

HJ24型 変換アダプター

HJ24型 変換アダプター - オンダ製作所HJ24型 変換アダプター - オンダ製作所HJ24型 変換アダプター - オンダ製作所HJ24型 変換アダプター - オンダ製作所

・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
・接続口のサイズを変換可能。
・ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※埋設には使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59093408HJ24-1310-Sさし込み側13A×樹脂管10A6635.5冷温水・不凍液
2,790
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
59093417HJ24A-1316-Sさし込み側13A×樹脂管16A(PEX)6938.5冷温水・不凍液
3,990
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
59093426HJ24A-1620-Sさし込み側16A(PEX)×樹脂管20A(PEX)79.546冷温水・不凍液
5,300
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
71378801HJ24C-1316-Sさし込み側13A×樹脂管16A(PB)6938.5冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
3,990
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする