オンダ製作所
WJ46型 床取出しアダプター
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・テーパめねじ(Rcねじ)
・座の上側、下側どちらでも取付け可能です。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
ツバ径(Φmm)
58
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
Rc1/2
呼び径(樹脂管)
13A
内容量
1個
注意
※床板の厚みが20mm以下の場合は、付属の取付ビスを短いものに取替えて施工して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59093295
WJ46-1313M-S
¥
3,380
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材