オンダ製作所
WJ36型 フレキ管変換継手
・長尺ステンレスフレキ管と架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・樹脂管から変換して給湯器、UB等の器具をフレキ管で接続する際に便利。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
内容量
1個
注意
※上記適合ステンレスフレキ管サイズ表参照
※埋設には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59093390
WJ36-1613M-S
Φ16×13A
¥
3,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59093399
WJ36-16.813M-S
Φ16.8×13A
¥
3,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材