オフィスチェア パソコンチェア 布張り リクライニング ロッキング 高さ調節 キャスター付き

オフィスチェア パソコンチェア 布張り リクライニング ロッキング 高さ調節 キャスター付き - YAMAZEN(山善)オフィスチェア パソコンチェア 布張り リクライニング ロッキング 高さ調節 キャスター付き - YAMAZEN(山善)オフィスチェア パソコンチェア 布張り リクライニング ロッキング 高さ調節 キャスター付き - YAMAZEN(山善)オフィスチェア パソコンチェア 布張り リクライニング ロッキング 高さ調節 キャスター付き - YAMAZEN(山善)オフィスチェア パソコンチェア 布張り リクライニング ロッキング 高さ調節 キャスター付き - YAMAZEN(山善)オフィスチェア パソコンチェア 布張り リクライニング ロッキング 高さ調節 キャスター付き - YAMAZEN(山善)オフィスチェア パソコンチェア 布張り リクライニング ロッキング 高さ調節 キャスター付き - YAMAZEN(山善)オフィスチェア パソコンチェア 布張り リクライニング ロッキング 高さ調節 キャスター付き - YAMAZEN(山善)

体にフィットするデザインで長時間の作業も快適
体重をしっかり受け止める、安定感抜群の肉厚ウレタンフォーム
座面厚さ:約50mm
背部厚さ:約40mm
レバー操作で最大135度まで倒せる、本格ロッキング&リクライニング機能搭載
約30度の範囲でお好きな角度に調整可能
ワンタッチレバー操作でガス圧昇降
座面高さの調節可能(39.5cm~47cm)
背部の高さ約5.5cm調節可能
キャスター付きで移動もラクラク
外部機関による試験実施で安心安全
・背もたれ耐久性:5万回
・座面耐久性:10万回

用途オフィスチェア、椅子として。おしゃれ 事務椅子 ワークチェア OAチェア メッシュチェア ハイバックチェア材質構造部材:(座部) 合板/ポリプロピレン、(背部) ポリプロピレン、(連結部) 金属(スチール)、(背部カバー) ポリエチレン、(脚部) ポリアミド、(表面加工) 連結部 エポキシ樹脂塗装、(張り材) ポリエステル、(クッション材) ウレタンフォーム、キャスター:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×61.5-84×78-101組立時間約30-40分内容量1台
取扱説明書:(1.17MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59092918BOC-308(BK)9.5ブラック肘掛けなし
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年4月1日
59092927BOC-308(NV)9.5ネイビー肘掛けなし
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年3月17日
59092936BOC-308A(BK)11ブラック肘掛けあり
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59092945BOC-308A(NV)11ネイビー肘掛けあり
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする